※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16496393 品番 MR22.0
参考基準価格(税別)¥19,964 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。

刃径(Φmm)22 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃長(mm)120 全長(mm)240 刃形ストレート 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番372-8617 刃数8 質量(g)500 シャンク径(MT)MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする