※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16496463 品番 MR30.0
参考基準価格(税別)¥37,605 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。

刃径(Φmm)30 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃長(mm)150 全長(mm)290 刃形ストレート 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番372-8706 刃数10 質量(g)1200 シャンク径(MT)MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする