曜日別特売
UES1C470MPM 両極性MUSE ES ニチコン 16497468

UES1C470MPM 両極性MUSE ES ニチコン 16497468
UES1C470MPM 両極性MUSE ES ニチコン 16497468

両極性MUSE ES

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
静電容量47μF
定格電圧(V)16
内容量1パック(20個)注文コード16497468品番UES1C470MPM
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
定格電圧(V)16静電容量47μF種類両極性コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: オペアンプ使用の入出力やバイパスに使用
ADACHI・EDS

±電源でのオペアンプ使用アンプでは回路上でプラスになるかマイナスになるかわからない時にケミコンとして極性がないので安心して使用できます。

対象商品 : 16497468
2021-03-21
用途: 音響機器のメンテナンス
ブレインワークス株式会社

鮮やかなグリーン色に高級感があり、音質的な信頼感から使い慣れたバイポーラー(両極性)型電解コンデンサーで、モノタロウさんの標準品揃えになっているのが嬉しいです。ただし、一袋が20本単位なので少量欲しい時に注文し難い時があり、10本単位で販売して貰うとありがたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16497452
2021-08-19
用途: オーディオ

価格の割に品質が良いと思います。次回も購入すると思います。

対象商品 : 16497678
2020-07-31
用途: 自作エフェクターの部品として
金融・保険業

安心のメーカーのオーディオグレードでよく愛用しています。無極性なのでいちいち極性を気にしなくていいのも使いやすいです。

対象商品 : 16497477
2020-03-16
用途: 交換部品
佐藤電研

オペアンプの回路で、極性の決まらないところに使用しています。性能は満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 16497635
2018-09-25
用途: 業務用監視カメラ設備各基板部全てコンデンサ交換OH整備等その他AV機器修理
サービス業

このコンデンサは耐85℃ですが本来は両極性コンデンサ耐温度105℃が必要です。このタイプで105℃仕様入手出来れば☆5です。又、当方扱う修理品は様々な容量タイプ使用で1台改修時に250~300個のコンデンサ交換の作業使用となります。

1が参考にしています
対象商品 : 16498852
2017-11-08
用途: プロオーディオアンプの修理・メンテナンス
エムデン建設業・工事業

商品はご存知のとおり超有名なもので全く問題はありません。いつもはパーツの会社から買っていますがまさかモノタロウさんにあるとは思っても居ませんでした。
本当にこんなものまで扱ってもらって便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする