オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 静電容量100μF 定格電圧(V)16 注文コード16497897 品番UFW1C101MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は静電容量・定格電圧など49種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)16 静電容量100μF 種類電解コンデンサ ピッチ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16498012
2024-07-12
用途:
オーディオキット政策
角田 税理士事務所 様

オーディオアンプの制作に使用しました。これより高級な製品もありますが、価格と安定性でいつもこれです。特にアナログ機器に向いています。

対象商品:
16498274
2017-11-19
用途:
プリアンプ入出力に使用

50V10microFは使用範囲が広く、オーディオ用とのことで、オーディオアンプに安心して使用できる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする