画像準備中

オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 16497924 品番 UFW1C471MPD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
定格電圧(V)16 静電容量470μF 種類電解コンデンサ ピッチ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16498012
2024-07-12
用途:
オーディオキット政策
角田 税理士事務所 様

オーディオアンプの制作に使用しました。これより高級な製品もありますが、価格と安定性でいつもこれです。特にアナログ機器に向いています。

対象商品:
16498274
2017-11-19
用途:
プリアンプ入出力に使用

50V10microFは使用範囲が広く、オーディオ用とのことで、オーディオアンプに安心して使用できる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする