曜日別特売

105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)16
静電容量33μF
内容量1パック(20個)注文コード16498405品番UKT1C330MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定格電圧(V)16静電容量33μF種類電解コンデンサピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: bose cd プレイヤー 修理予備用

今回の部品は、取り付け箇所の難易度から別の部品の予備として合わせて購入させていただいたもので、まだ使用していません。次回の作業で活躍してくれると思います。速やかな発送対応ありがとうございました。

対象商品 : 16498667
2023-09-01
用途: カセットデッキの修理、保守などに

どのパーツ屋さんでもこの容量がたまたま在庫が無かったので助かりました。
1パック10個単位ですがそれでも使うものなのでまとめ買いにちょうど良いです。
製造月日もメーカー発注だからか新しいので安心です

対象商品 : 16498502
2022-11-21
用途: 車載用残光ユニット
サービス業

車載用残光ユニットを製作するために購入。このサイズで必要充分でした。

対象商品 : 16498518
2017-07-29
用途: 基板実装

安定した良い製品です。
常に在庫があるので、すぐ手元に届き何度も利用しています。

対象商品 : 16498414
2022-11-03
用途: 電子機器の修理

製品は良いのですが、1個必要なのに、20個入りは多すぎます。もう少し小分けしていただけると、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16498432
2021-03-30
用途: オーディオ機器の修理用

安心して部品置換できます。特に電源周りは105℃品が多いので必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする