ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
85℃品 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
16498913
品番
UVR2W470MHD
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
定格電圧(V)
450
静電容量
47μF
仕様
鉛フリー
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-25〜+85