ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
静電容量
1200μF
注文コード
16498938
品番
PLE0G122MDO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
静電容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
4
静電容量
1200μF
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55〜+105