ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
静電容量
470μF
注文コード
16498947
品番
PLE0J471MDO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
静電容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
6.3
静電容量
470μF
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55〜+105