ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
16498974
品番
PLF1C101MDL4
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
16
静電容量
100μF
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55〜+105