ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 16499132 品番 2AUPZ331JE
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
定格電圧(V)100 静電容量0.00033μF 種類フィルムコンデンサ 誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz) 容量許容差(%)±5 動作温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
低周波フィルタに使用

低周波のフィルタ回路に使用。
小容量のポリコンの販売が少なく重宝しています。

対象商品:
16499114
2020-12-03
用途:
理科実験で、損失の最も少ないコンデンサーが必要でした。
教育・研究機関

これらのコンデンサーは、tan δ が0.001以下(0.1%以下)なので、購入しました。実験した結果、その通りでしたので、満足しています。

対象商品:
16499218
2019-12-25
用途:
オーディオアンプ自作
その他業種

精度が高く、特性も良いので、音の良いアンプが作れた。

対象商品:
16499184
2017-10-05
用途:
ホンダのバイク用CDIの修理

CDIに使われているポリプロピレンフイルムコンデンサーはバイパス用
耐圧が50Vで473がショートしていたので100V用にした次第です。同じ型のCDI3個ともに同じ故障でした。
この製品なら大丈夫だと確信しています、223と473を購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
16499114
2016-02-05
用途:
逆RIAA回路用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて、足の付け根もしっかりしていて良かったと思います。

対象商品:
16499114
2016-01-30
用途:
逆RIAA回路用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて、足の付け根もしっかりしていて良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする