105℃品 電解コンデンサ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 16499534 品番 1AUTWE101M0
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ

定格電圧(V)10 静電容量100μF 種類電解コンデンサ 長さL(mm)11 定格寿命(時間)2000 許容リップル105mA 直径D(Φmm)5 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40〜+105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16499823
2025-01-06
用途:
VJ22AのCDI修理

手軽に買えて品質も確かな物と思われる。
端子の取り付け強度や端子自体の粘りも問題なし。
下手くそなハンダ付け時の高温にも耐性があるようです。
無事に修理成功。

対象商品:
16499613
2024-09-28
用途:
機械のメンテナンス

到着も想定内で問題なく使えました。後は耐久性に期待します。

対象商品:
16499534
2021-03-21
用途:
音響機器のメンテナンス
ブレインワークス株式会社 様

特に癖を感じさせない音質と思われ、オーディオ製品の修理やメンテナンスの際に、発熱のある場所の電解コンデンサーを置換するのに最適です。モノタロウさんの品揃えがもう少し増えてくれば納期の早さから嬉しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16499534
2020-10-09
用途:
修理に使います。

コスパに優れていて
定額に達すると送料無料なので
とても助かってます。

対象商品:
16499762
2020-05-27
用途:
回路製作
製造業

規格に対してやや大きめのサイズでしたが、その分高信頼かと思います。修理に使う場合は実装できるか確かめたほうが良さそうです。

対象商品:
16499534
2020-02-09
用途:
イグナイター
製造業

バイクのイグナイターのコンデンサ交換に使いました。

2人が参考にしています
対象商品:
16499622
2019-11-27
用途:
横断歩道信号機の作成
株式会社城山 様

プリント板に取付しています。足の半田濡れ性が良く問題なしでした。

対象商品:
16499726
2019-04-15
用途:
バイクのイグナイター内部基盤のコンデンサ交換用
その他業種

特に不良はなく正常に動作していると思われます。後は耐久性でしょうが期間がたっていないためそれはまだ実証できません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする