画像準備中

ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 16500015 品番 100H2D681H
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
定格電圧(V)100 静電容量681pF 種類フィルムコンデンサ 容量許容差(%)±3 動作温度範囲(℃)-55〜+125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16500033
2023-09-16
用途:
古い業務用音響機器の補修用
建設業・工事業

販売店があまり見つからないためこちらで購入しました。
大阪の某電子部品店より少々高くつきましたが、大量に購入することができました。
元々マイカコンデンサが付いていた回路に使用しましたが、性能の劣化などはなく無事に補修できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする