曜日別特売

ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
静電容量1200pF
1200pF
470pF
560pF
681pF
820pF
1000pF
1800pF
2200pF
3300pF
3900pF
4700pF
5600pF
0.01μF
0.056μF
0.015μF
0.018μF
0.022μF
0.027μF
0.033μF
0.068μF
0.082μF
6800pF
8200pF
0.012μF
0.039μF
0.1μF
0.15μF
0.18μF
0.22μF
内容量1パック(20個)注文コード16500042品番100H2D122G
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
定格電圧(V)100静電容量1200pF種類フィルムコンデンサ容量許容差(%)±2動作温度範囲(℃)-55~+125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16500033
2023-09-16
用途: 古い業務用音響機器の補修用
建設業・工事業

販売店があまり見つからないためこちらで購入しました。
大阪の某電子部品店より少々高くつきましたが、大量に購入することができました。
元々マイカコンデンサが付いていた回路に使用しましたが、性能の劣化などはなく無事に補修できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする