画像準備中

ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 静電容量2700pF 注文コード16500085 品番100H2D272G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は静電容量など31種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 静電容量2700pF 種類フィルムコンデンサ 容量許容差(%)±2 動作温度範囲(℃)-55〜+125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16500033
2023-09-16
用途:
古い業務用音響機器の補修用
建設業・工事業

販売店があまり見つからないためこちらで購入しました。
大阪の某電子部品店より少々高くつきましたが、大量に購入することができました。
元々マイカコンデンサが付いていた回路に使用しましたが、性能の劣化などはなく無事に補修できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする