画像準備中

TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 16500313 品番 UD250V 154K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
定格電圧(V)250 静電容量0.15μF 種類フィルムコンデンサ 誘電正接1.0%以下(1kHz) 絶縁抵抗9000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
古いオシロスコープの修理
その他業種

寿命を迎えたオイルコンデンサの代替えとして使用しています。
630V高い耐圧とラジアルタイプの引き出し線が古い測定機器の修理に最適です。

対象商品:
16500408
2024-05-29
用途:
オーディオアンプの制作に使用
リアル音響工房 様

モノタロオさんで売って居て助かりました。違う種類も買いたいと思って居ます。

対象商品:
16500435
2023-12-26
用途:
真空管ラインアンプ(プリアンプ)
農・林・水産業

定番のシズキ、フィルムコンデンサなので特に問題もなく安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
16500417
2020-11-14
用途:
機器のメンテナンス時
transit music factory合同会社 様 (サービス業)

東京出張の時にまとめて買わなければならなかったものがその都度手に入れる事が出来て大変有難いです。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
16500322
2020-02-17
用途:
ノイズ対策

ノイズカットコンデンサとして使用。リピートしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
16500417
2017-04-20
用途:
音響装置の電子機器に組み込み

フィルムコンデンサの定番で信頼性と長期の安定性で使用している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする