星日電子
星日電子の 電子部品(オンボード)
星日電子の 受動部品
星日電子の コンデンサ
タンタル電解コンデンサ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
16501598
品番
TBM1C335CECB
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
16
静電容量
3.3μF
種類
電解コンデンサ
ピッチ(mm)
2.54
容量許容差(%)
±20(M)