曜日別特売
HI 764 Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16501957

Checker HC(亜硝酸)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
測定項目超低濃度亜硝酸態窒素(海水用)
内容量1個注文コード16501957品番HI 764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目超低濃度亜硝酸態窒素(海水用)測定範囲0~200ppb分解能1ppb精度±10ppb ±測定値の4% @25℃使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源単四アルカリ電池1個電源自動OFF2分間の未使用後寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、取扱説明書、ケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16501957HI 76443574668HI 764HI 764 Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574668Checker HC(亜硝酸)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする