コンパクトマグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(プレート)ステンレス(AISI 316) 注文コード16503786 品番HI 200M
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトで限られたスペースにもジャストフィットするスタンダード品。
一般的なスターラーはスチールやアルミニウムでできており、実験用としては 大きすぎ重くて使いにくいデメリットがあります。それに対し本器はコンパクトで場所を取らずに使用できるので、大変使いやすく、またお求め安い価格と なっています。ご自身でスピード調節が可能なので、より高い精度でご使用 いただけます。
実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除いてし まい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こりますが、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモーターの回転数 が上限を超えないよう守られています。 本器はプレートがステンレス製(AISI 316)ですので、発熱反応を起こす実験等 にも適しています。 プレートがプレートがステンレス製(AISI 316)。

回転数(min-1[r.p.m])100〜1000 撹拌容量(L)最大1 材質(プレート)ステンレス(AISI 316) セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書 質量(g)710 電源ACアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45 使用環境温度(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする