六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16504297 品番 W5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。

用途各種締結に。 厚さ(mm)6.5 材質/仕上ステンレス/SUS304 品番【大里】515-122 規格1種 山数18山 ねじの種類ナット 二面幅(mm)14 ねじの呼びW5/16 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする