OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16504331
品番
W5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
13
材質/仕上
ステンレス/SUS304
品番
【大里】367-537
規格
1種
山数
11山
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
26
ねじの呼び
W5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。