六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16504367 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。

用途各種締結に。 厚さ(mm)5 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 品番【大里】515-014 ねじピッチ1 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅(mm)10 ねじの呼びM6
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16504419
2025-10-04
用途:
作業台のジャッキ
飲食業

コスパよく満足しました。全く問題ありません。ニッコリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする