OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16504419
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
13
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
【大里】515-019
ねじピッチ
2
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
24
ねじの呼び
M16
注意
※締め付け過ぎに注意してください。