OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16504480
品番
W5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
6.5
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
【大里】515-003
規格
1種
山数
18山
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
W5/16
ねじ山種類
ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。