六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16504498 品番 W1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。

用途各種締結に。 厚さ(mm)10 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 品番【大里】515-005 規格1種 山数12山 ねじの種類ナット 二面幅(mm)21 ねじの呼びW1/2 ねじ山種類ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする