OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16504595
品番
W1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
鉄/ドブめっき
品番
【大里】515-108
規格
1種
山数
12山
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
21
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウイット
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。