六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 16504620 品番 M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。

用途各種締結に。 厚さ(mm)3.2 材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき 品番【大里】367-177 ねじピッチ0.7 規格1種 ねじの種類ナット 二面幅(mm)7 ねじの呼びM4 ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする