OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16504638
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
5
材質/仕上
鉄/黒亜鉛めっき
品番
【大里】367-179
ねじピッチ
1
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。