OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット
OHSATO(大里)の 六角ナット(1種)
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
16504647
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
6.5
材質/仕上
鉄/黒亜鉛めっき
品番
【大里】367-180
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。