OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の フランジナット
フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
16504787
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
フランジがついたナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
S45C/生地
品番
【大里】367-940
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
セレートなし
二面幅(mm)
12
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
フランジ径(Φmm)
17
注意
※締め付け過ぎに注意してください。