曜日別特売
HI 8633N ポータブルEC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16504967

ポータブルEC計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個セット内容本体、EC電極(HI 76301D)、9Vアルカリ電池1個、12.88mS/cm標準液、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他注文コード16504967品番HI 8633N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。

仕様校正は手動で1点、温度補正も手動型になります。セット内容本体、EC電極(HI 76301D)、9Vアルカリ電池1個、12.88mS/cm標準液、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他測定範囲0.0~199.9μS/cm、0~1999μS/cm、0.00~19.99mS/cm、0.0~質量(g)230電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×80×36精度(@20℃) ±1%FS温度補償手動 (温度係数2%/℃)校正手動で1点校正使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm防水仕様日常防水
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※HI 8633N、HI 8733Nの標準液は初回分のみとなっております。
※HI 9033Nには標準液は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする