OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 袋ナット
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16504970
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】515-063
高さ(mm)
7.5
ねじピッチ
0.8
二面幅(mm)
8
ねじの呼び
M5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。