OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 蝶ナット
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16505101
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
品番
【大里】36370
ねじピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。