OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 蝶ナット
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16505119
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
ステンレス/SUS304
品番
【大里】36372
ねじピッチ
1
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。