蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16505189 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

羽が付いていて手で回すことができるナットです。

用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 品番【大里】61974 ねじピッチ1 ねじの呼びM6
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-25
用途:
演示実験の製作

近くのホームセンターになかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする