OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 蝶ナット
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
16505225
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,193
販売価格(税別)
¥
5,630
バスケットに入れる
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】36645
ねじピッチ
2
ねじの呼び
M16
注意
※締め付け過ぎに注意してください。