OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の ゆるみ止めナット
緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16505329
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】367-285
高さ(mm)
5.1
ねじピッチ
1
対辺寸法(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。