OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 四角ナット
四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
16505399
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
四角板にタップを切った板ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】367-364
ねじピッチ
1
対辺寸法(mm)
11
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。