OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の 四角ナット
四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
16505408
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
四角板にタップを切った板ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
4
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】367-365
ねじピッチ
1.25
対辺寸法(mm)
13
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。