OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の フランジナット
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16505417
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
品番
【大里】515-041
ねじピッチ
0.5
二面幅(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
フランジ径(Φmm)
8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。