OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の フランジナット
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16505426
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
品番
【大里】515-042
ねじピッチ
0.7
二面幅(mm)
7
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
フランジ径(Φmm)
10
注意
※締め付け過ぎに注意してください。