OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の フランジナット
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
16505460
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
品番
【大里】515-045
ねじピッチ
1.25
二面幅(mm)
12
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
フランジ径(Φmm)
17
注意
※締め付け過ぎに注意してください。