OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ナット
OHSATO(大里)の ゆるみ止めナット
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
16505566
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
【大里】61-622
高さ(mm)
5.5
ねじピッチ
0.7
六角対辺(mm)
7
ねじの呼び
M4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。