ゴムワッシャー (NBR)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 16505636 品番 6x13x2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。

用途各種締結に。 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)2 品番【大里】368-295 種類平ワッシャー 呼び寸法M6 外径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
モンキーのコック取り付けパッキン

パーツで買うと500円/個もするため外径を削ってサイズ合わせをして
使用しました。複数枚をネジにさしてドリルに取り付けてサンドペーパー
で削りました。ニトリルゴムは耐油性があるのでパッキンにしても漏れたり
しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする