FV36485 ベスト フォーク(Nuovo) 16505679

FV36485 ベスト フォーク(Nuovo) 16505679
FV36485 ベスト フォーク(Nuovo) 16505679

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
肩幅(cm)33
着丈(cm)49.5
内容量1枚注文コード16505679品番FV36485
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フィット感がありながら締め付けない、着心地快適なニット素材のベスト。新しい生地「ニットツイードカレンダー」は、伸縮性に優れたニット生地でありながら、プレス加工を施すことで布帛のようなきちんとした印象に仕上げました。ネップツイード(表面に粒状の模様がある立体的な生地)のような、味わいのある柄も特徴です。背中の切り替えは、スタイルをよく見せる腰高効果あり。更に、座った時に腰回りが気にならないよう、後ろにプリーツを入れています。胸元のV ラインとポケットの配色で、全体的に引き締まったシャープな印象に。デザインと着心地にこだわった、オールシーズン活躍のベストです。

仕様サイドプリーツ、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用材質ポリエステル88%/アクリル8%/ナイロン4%ネイビーサイズ5号肩幅(cm)33着丈(cm)49.5バスト(cm)81.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする