ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16505731 品番 FV36485
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フィット感がありながら締め付けない、着心地快適なニット素材のベスト。新しい生地「ニットツイードカレンダー」は、伸縮性に優れたニット生地でありながら、プレス加工を施すことで布帛のようなきちんとした印象に仕上げました。ネップツイード(表面に粒状の模様がある立体的な生地)のような、味わいのある柄も特徴です。背中の切り替えは、スタイルをよく見せる腰高効果あり。更に、座った時に腰回りが気にならないよう、後ろにプリーツを入れています。胸元のV ラインとポケットの配色で、全体的に引き締まったシャープな印象に。デザインと着心地にこだわった、オールシーズン活躍のベストです。

仕様サイドプリーツ、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用 材質ポリエステル88%/アクリル8%/ナイロン4% ネイビー サイズ15号 肩幅(cm)38 着丈(cm)54.5 バスト(cm)102.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする