パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16505801 品番 FP65325
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストレッチ性、伸縮性に優れ、シワになりにくいストレスフリーな着用感のパンツ。楽な着心地ながらも、センタープリーツできちんと感もあるため、オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応可能です。一見無地に見える細かいヘリンボーン柄の生地は、上品な光沢感が魅力。後ろにポケットがあることで下着のラインが出にくく安心。同時に腰高効果も期待できます。楽チンさと見た目のキレイさを兼ね備えた快適なパンツです。

仕様総裏、サイドポケット、ベルト通し 材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニット ブラック サイズ9号 股下(cm)68 ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする