FP65325 パンツ フォーク(Nuovo) 16505828

FP65325 パンツ フォーク(Nuovo) 16505828
FP65325 パンツ フォーク(Nuovo) 16505828

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
ヒップ(cm)112
内容量1枚注文コード16505828品番FP65325
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストレッチ性、伸縮性に優れ、シワになりにくいストレスフリーな着用感のパンツ。楽な着心地ながらも、センタープリーツできちんと感もあるため、オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応可能です。一見無地に見える細かいヘリンボーン柄の生地は、上品な光沢感が魅力。後ろにポケットがあることで下着のラインが出にくく安心。同時に腰高効果も期待できます。楽チンさと見た目のキレイさを兼ね備えた快適なパンツです。

仕様総裏、サイドポケット、ベルト通し材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニットブラックサイズ15号股下(cm)68ウエスト(cm)77ヒップ(cm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする