ポロシャツ/リボン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16505898 品番 FB71495
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

オフィスワークからおもてなしまで、幅広く対応ができるニットポロシャツ。上品な光沢感が魅力の細かいヘリンボーン柄の生地は、滑らかで肌触りの良い速乾素材。汗などの水分を素早く乾かし、サラッとした肌触りを保ちます。適度なハリ感もあり体のラインを拾いにくい為、一枚でも安心して着用可能です。リボンが首回りに華やかさときちんと感をプラス。快適な着心地に加え、洗練された清潔感が感じられる一枚です。

仕様インク漏れ防止 材質ポリエステル100%/ヘリンボーンニット ネイビー サイズ9号 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)59 バスト(cm)97.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする