用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。
セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて)分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)電源自動OFF15分間の未使用後校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法データメモリ200データ使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232、またはUSB